Exzenter-Spannklemme M10

Artikel-Nr.: 370001 M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M10
    Sechskantscheibe SW 25 mm
    Innensechskantscheibe SW1 7 mm
    Exzenterweg S1 1,6 mm
    Maß A 12,7 mm
    Scheibenhöhe H 10 mm
    Gewindelänge L 9 mm
    Spannkraft 9 kN
    maximales Anzugsmoment 28 Nm
    Produktart Exzenter-Spannklemme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370001 M10
    EAN / GTIN 4045197782373
    Herstellernummer 370001 M10

    Beschreibung

    Ausführung:

    • 6-kant-Stahlscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
    • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.
    • 6 verschiedene Geometrien an den Spannflächen: 1. Prisma mit 150° Öffnungswinkel 2. Längsgerillt 3. Stufe glatt 4. Geriffelt 5. Glatt 6. Beschichtet glatt.
    • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.

    Verwendung:

    Geeignet für Roh- und Fertigteilspannung.

    Hinweis:

    Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 wird benötigt!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb