• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm

Artikel-Nr.: 37 41 125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37 41 125
EAN / GTIN 4003773035152
Herstellernummer 37 41 125
L-Nummer L70010 301

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren
  • Spitzen präzisionsgeschliffen
  • Greifflächen glatt
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • eingelegtes Gelenk

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (D): 8,0mm
  • Spitzenbreite (E): 2,0mm
  • Spitzendicke (F): 1,0mm
  • Backenlänge (B): 27,0mm
  • Kopfbreite (A): 14,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb