• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm

Artikel-Nr.: 37 31 125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 37 31 125
    EAN / GTIN 4003773035145
    Herstellernummer 37 31 125
    L-Nummer L70010 389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    • zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren
    • Spitzen präzisionsgeschliffen
    • Greifflächen glatt
    • Kanten sorgfältig entgratet
    • eingelegtes Gelenk

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm
    • Spitzenbreite (E): 2,0mm
    • Spitzendicke (F): 1,6mm
    • Backenlänge (B): 27,0mm
    • Kopfbreite (A): 12,5mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb