• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm

Artikel-Nr.: 37 21 125
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37 21 125
EAN / GTIN 4003773035138
Herstellernummer 37 21 125
L-Nummer L70010 354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren
  • Spitzen präzisionsgeschliffen
  • Greifflächen glatt
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • eingelegtes Gelenk

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm
  • Spitzenbreite (E): 2,0mm
  • Spitzendicke (F): 2,0mm
  • Backenlänge (B): 27,0mm
  • Kopfbreite (A): 12,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb