• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CRDNN 2525M-12CE Neutrale Clamp Lock-Klemmhalter für negative, runde Keramik- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3696538
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3696538
EAN / GTIN 7291075113457
Herstellernummer 3696538
L-Nummer L23990 1577

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RNGN 120700
  • Rake Angle Axial (GAMP) -8.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb