• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S0808J SWUBR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3692787
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3692787
EAN / GTIN 7291075065732
Herstellernummer 3692787
L-Nummer L23990 542

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 8.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 7.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin Abstechen 8.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Schafthöhe (H) 7.4 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb