• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube ″Quickmike″ für Zahnweitenmessungen, IP65 0-30 mm, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 369-411-20
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 369-411-20
EAN / GTIN 4946368736785
Herstellernummer 369-411-20

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben mit beideseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen mit einem schnellen Spindelvorschub von 10mm/U und bieten Ihnen folgende Vorteile: Geeignet zum Messen Filz, Gummi, Pappe, Gewebe usw. Geeignet für die Zahnweitenvermessung von Stirnrädern und Einstichabständen. Mit nicht drehender Spindel und beidseitig großen Messflächen. Einstellbare Messkraft für verschiedene Werkstücke (Serie 227).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 30
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Messkraft: 3-8
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb