• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen, IP65 50-75 mm, nicht drehende Spindel, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 369-252-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 369-252-30
EAN / GTIN 4946368689630
Herstellernummer 369-252-30
L-Nummer L40010 11193

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen von verschiedenen Materialien und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern, Modul 0,5 bis 6. Zum Messen von Einstichabständen und schwer zu erreichenden Merkmalen. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc...

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 50 - 75
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb