• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 4-8" (4 Stk.), einfaches Modell im Satz

Artikel-Nr.: 368-998
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368-998
Kopieren
EAN / GTIN 4946368518107
Kopieren
Herstellernummer 368-998
Kopieren
L-Nummer L40010 8654
Kopieren
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmeßgerät in wirtschaftlicher Ausführung. Analog, in Sätzen. Lieferung inklusive ein oder zwei Einstellringen sowie Verlängerung. Meßflächen und Konus gehärteter Stahl.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 4 - 8
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Bemerkungen: Mit Verlängerung
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (Nur für Messmittel)

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb