• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 2-3mm (2 Stk.)

Artikel-Nr.: 368-906
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-906
EAN / GTIN 4946368082028
Herstellernummer 368-906
L-Nummer L40010 272

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Satz bestehend aus Komplettgeräten. Messflächen aus Hartmetall (Messbereich 2-6 mm). Titan beschichtete Messflächen (Messbereich > 6mm) gewährleisten ausgezeichnete Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Lieferung mit Einstellringen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2 - 3
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellring, Werksprüfzertifikat (Nur für Messmittel)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb