• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 4-5″, 0,0002″, einfaches Modell

Artikel-Nr.: 368-874
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-874
EAN / GTIN 4946368517957
Herstellernummer 368-874
L-Nummer L40010 9683

Beschreibung

Beschreibung:

Wirtschaftliche Ausführung. Einzelgeräte. Ohne Einstellring oder Verlängerung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 4 - 5
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb