• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 2-2,5″, 0,0002″, einfaches Modell

Artikel-Nr.: 368-870
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
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 368-870
    EAN / GTIN 4946368517919
    Herstellernummer 368-870
    L-Nummer L40010 14914

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Wirtschaftliche Ausführung. Einzelgeräte. Ohne Einstellring oder Verlängerung.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 2 - 2,5
    Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb