• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 0,8-1″, 0,0002″, einfaches Modell

Artikel-Nr.: 368-866

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 368-866
    EAN / GTIN 4946368517872
    Herstellernummer 368-866
    L-Nummer L40010 9258

    Beschreibung

    Beskrivning:

    This is an economy version of a three-point internal micrometer, that offers you the following benefits: Hardened tool steel anvils and tapers allow a more economically priced and affordable tool. Individual types without setting rings or extensions.

    Kännetecken:

    Digital/Analogue: Analogue
    Measuring range: 0.8 - 1
    Scale graduation: ≤ 0.5″: 0.0001″, >0.5″: 0.0002″.
    Scale: Scale drum and sleeve satin chrome-plated, up to 12 mm: ⌀ 17 mm over 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inch/Metric: Inch
    Scope of delivery: Incl. box, setting key, works test certificate
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb