• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 10-11″, 0,0002″

Artikel-Nr.: 368-280
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
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 368-280
    EAN / GTIN 4946368517551
    Herstellernummer 368-280
    L-Nummer L40010 14921

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die folgenden 2- und 3-Linen Innenmesschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. 3-Linien Innenmessschrauben ermöglichen stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Lieferung ohne Einstellring oder Verlängerung.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 10 - 11
    Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 0,5″: ⌀ 17 mm über 0,5″: ⌀ 23 mm
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb