• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 3-3,5″, 0,0002″

Artikel-Nr.: 368-272
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-272
EAN / GTIN 4946368517476
Herstellernummer 368-272
L-Nummer L40010 11803

Beschreibung

Beschreibung:

Die folgenden 2- und 3-Linen Innenmesschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. 3-Linien Innenmessschrauben ermöglichen stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Lieferung ohne Einstellring oder Verlängerung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 3 - 3,5
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 0,5″: ⌀ 17 mm über 0,5″: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb