• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 0,425-0,5″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 368-263
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-263
EAN / GTIN 4946368517384
Herstellernummer 368-263
L-Nummer L40010 8271

Beschreibung

Beschreibung:

Die folgenden 2- und 3-Linen Innenmesschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. 3-Linien Innenmessschrauben ermöglichen stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Lieferung ohne Einstellring oder Verlängerung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,425 - 0,5
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 0,5″: ⌀ 17 mm über 0,5″: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat