• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gekröpft A30S STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 367803
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 367803
    EAN / GTIN 9003173678039
    Herstellernummer 367803
    L-Nummer L50200 49

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderungen, nicht zuletzt aufgrund der geringen thermischen Belastung am Werkstück. Die STANDARD Trennscheibe ist jedenfalls eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

    Merkmal:

    • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : A 30 S- BF
    • Abmessung (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 230 mm
    • Stärke: 3 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
    • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
    • Kein Nacharbeiten, wie Säubern und Entgraten, erforderlich

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Empfehlung:

    • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

    Besonderheiten:
    • Sehr gut zum Trennen von Stahl
    • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
    • Kein Nacharbeiten erforderlich

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb