• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 178x2,5x22,23 mm gerade A30R STANDARD Edelstahl

Artikel-Nr.: 367577
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367577
EAN / GTIN 9003173675779
Herstellernummer 367577
L-Nummer L50200 53

Beschreibung

Beschreibung:

Diese STANDARD Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten, kann natürlich aber auch auf Stahl eingesetzt werden. Zudem ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie Schnittigkeit.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A 30 R- BF INOX
  • Abmessung (D x T x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 2.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Empfehlung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
  • Lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb