• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 178x6x22,23 mm gekröpft C30S STANDARD Gestein

Artikel-Nr.: 367552
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367552
EAN / GTIN 9003173675526
Herstellernummer 367552
L-Nummer L50140 1218

Beschreibung

Beschreibung:

Diese aggressive STANDARD Schruppscheibe für Gestein bietet Ihnen schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung. Durch die Verwendung von Siliziumcarbid im Scheibenaufbau ist dieses Werkzeug speziell für Weich- bis Hartgestein und kurzspanende Materialien sowie Natur- und Kunststein und Beton bestens geeignet.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : C 30 S- BF
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 6.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellstes und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
  • Dank Siliziumcarbid speziell für Gestein und kurzspanende Materialien geeignet
  • Sehr gute Standzeit und Aggressivität

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschliff bei allen Gesteinshärten, Natur- und Kunststein sowie Beton

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb