• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 125x6x22,23 mm gekröpft A30R STANDARD Edelstahl

Artikel-Nr.: 367548
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 367548
    EAN / GTIN 9003173675489
    Herstellernummer 367548
    L-Nummer L50200 5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die leistungsstarke STANDARD Schruppscheibe INOX ist speziell für Edelstahlanwendungen ausgelegt und kombiniert eine lange Lebensdauer und beste Schnittigkeit. Dies wird durch den Einsatz von Normalkorund erzielt.

    Merkmal:

    • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 72 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : A 30 R- BF INOX
    • Abmessung (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 6 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Speziell auf Edelstahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
    • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
    • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

    Verwendung:

    • Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

    Empfehlung:

    • 6 und 6,5 mm Stärke für Schruppschleifen
    • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

    Besonderheiten:
    • Sehr gute Aggressivität und Lebensdauer
    • Chemische Reinheit
    • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb