• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 115x6x22,23 mm gekröpft A30R STANDARD Edelstahl

Artikel-Nr.: 367545
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367545
EAN / GTIN 9003173675458
Herstellernummer 367545
L-Nummer L50140 901

Beschreibung

Beschreibung:

Die leistungsstarke STANDARD Schruppscheibe INOX ist speziell für Edelstahlanwendungen ausgelegt und kombiniert eine lange Lebensdauer und beste Schnittigkeit. Dies wird durch den Einsatz von Normalkorund erzielt.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A 30 R- BF INOX
  • Abmessung (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Speziell auf Edelstahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • 6 und 6,5 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Sehr gute Aggressivität und Lebensdauer
  • Chemische Reinheit
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb