• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 115x6x22,23 mm gekröpft A24S STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 367377
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367377
EAN / GTIN 9003173673775
Herstellernummer 367377
L-Nummer L50200 67

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD Schruppscheibe für Stahl ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Flächen- und Kantenschliff. Bereits bei einem geringen Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung. Die auf Schnittigkeit optimierte Schruppscheibe besitzt eine hohe Lebensdauer.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A 24 S- BF
  • Abmessung (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb