Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 366752
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
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
    Anzahl Leisten 8 Paar
    Breite 8 mm
    Höhe 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
    Länge 160 mm
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366752
    EAN / GTIN 4045197559388
    Herstellernummer 366752

    Beschreibung

    Ausführung:

    Paarweise geschliffen, Härte 60 HRC.
    Genauigkeit: Höhentoleranz ±0,01 mm, Breitentoleranz ±0,02 mm.

    Verwendung:

    Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb