Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 100 6X19 mm

Artikel-Nr.: 366706 6X19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 6 mm
Höhe 19 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366706 6X19
EAN / GTIN 4045197799654
Herstellernummer 366706 6X19

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb