Parallelunterlagen-Satz 200 mm

Artikel-Nr.: 366702 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Formbeschreibung: eben; parallel; rechtwinklig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 24 Paar
Länge 200 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Herstellernummer 366702 200

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Präzisionsausführung. Paarungstoleranz ≤ 0,004 mm, Breiten- / Höhentoleranz ≤ 0,007 mm, extrem präzise Ebenheit und Winkligkeit. Unterlagen in speziellem Kunststoff-Ständer aufbewahrt. Härte: 60 HRC.
Paarweise feingeschliffen.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Inhalt:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Hinweis:

Gr. 125 – 200: 1 mm steigend; alle Abmessungen außer 9 mm erreichbar.
Ersatz-Halter siehe Ersatzteilliste.
1 mm steigend (außer 9 mm), sonst alle Abmessungen erreichbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb