Parallel-Unterlagen-Paar, 90×10 Unterseite magnetisch 23 mm

Artikel-Nr.: 366325 23
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 90 mm
    Breite 10 mm
    Höhe 23 mm
    Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
    Härte 60 HRC
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366325 23
    EAN / GTIN 4062406298449
    Herstellernummer 366325 23

    Beschreibung

    Vorteil:

    • Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.
    • Reduzierung der Rüstzeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb