Parallel-Unterlagen-Paar, 160×5 Unterseite magnetisch 37 mm

Artikel-Nr.: 366324 37
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 160 mm
Breite 5 mm
Höhe 37 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Härte 60 HRC
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366324 37
EAN / GTIN 4062406298395
Herstellernummer 366324 37

Beschreibung

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.
  • Reduzierung der Rüstzeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb