• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; IP65; IM: 550x350x380mm

Artikel-Nr.: 366206
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366206
EAN / GTIN 4003866008315
Herstellernummer 366206
L-Nummer L90010 1348

Beschreibung

Beschreibung:

Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
Automatische Druckausgleichsmembran.
TÜV SÜD-geprüft.
Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
Für die meisten K 470 erhältlich.
3 Standardgrößen ab Lager verfügbar.

Merkmal:

Anzahl Griffe 2
Gewicht 5.3 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43865
Volumen 73 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 410 mm
Äußere Länge 600 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb