• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 366-76, OIML-Klasse M3, Nennwert 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 366-76
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366-76
EAN / GTIN 4045761241824
Herstellernummer 366-76
L-Nummer L40250 2116

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse M3
  • Nennwert 5 kg
  • Block Eco
  • Gusseisen lackiert

Hinweis:

  • M3, 5 kg, Eco Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 140, Flatrate (max. 300 kg): max.60
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb