{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich b | 128 mm | |
Backenhöhe C | 39 mm | |
Grundkörperlänge a | 225 mm | |
Gesamthöhe c | 67 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365055 120 | |
EAN / GTIN | 4062406188641 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrmaschinen-Handschraubstock 120 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
183,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
425,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 120 | 120 | |
Backenhöhe C | 39 | 40 | 30 |
Gesamthöhe c | 67 | 90 | 66 |
Gewicht | 6,5 | 18 | 6,5 |
Grundkörperlänge a | 225 | 340 | 343 |
Spannbereich b | 128 | 173 | 110 |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock |