Bohrmaschinen-Handschraubstock, Backenbreite A: 60mm

Artikel-Nr.: 365035 60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 60 mm
Spannbereich b 79 mm
Backenhöhe C 25 mm
Grundkörperlänge a 169 mm
Grundkörperbreite B 115 mm
Gesamthöhe c 55 mm
Spannnuten Abstand 90 mm
Spannnuten Breite 13 mm
maximale Gesamtlänge L4 271 mm
Gewicht 3,2 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock blau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 365035 60
Kopieren
EAN / GTIN 4045197770677
Kopieren
Herstellernummer 365035 60
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb