Schnellspann-Schraubstock mit Einhandbedienung 110 mm

Artikel-Nr.: 365023 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 110 mm
Spannbereich b 130 mm
Backenhöhe C 32 mm
Grundkörperlänge a 280 mm
Grundkörperbreite B 112 mm
Gesamthöhe c 82 mm
maximale Gesamtlänge L4 510 mm
Gewicht 9,5 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock blau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Herstellernummer 365023 110

Beschreibung

Ausführung:

  • Schnelles Verschieben der beweglichen Backe.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Zeitraubendes Kurbeln entfällt.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Spannen des Werkstücks mit einer Hand.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.
  • Mit zwei seitlichen Auflageflächen.
  • Formschlüssige Verriegelung.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus robustem Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,03 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb