• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 14 Teile schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 36487
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36487
EAN / GTIN 4010995364878
Herstellernummer 36487
L-Nummer L60070 2454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort
  • Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer
  • Extra: TORX®-Kugelkopf (ab Größe T9) ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf
  • Fußnote: TORX® Kugelkopf ab Größe T9 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 (24314) 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 (24315) 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 (24316) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T45 (33749) 1x ErgoStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb