• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® 9 Teile kurz, schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 36461
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
Artikelnummer 36461
EAN / GTIN 4010995364618
Herstellernummer 36461

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T9 (01313) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T10 (01314) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T15 (01315) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T20 (01316) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T25 (01317) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T27 (01318) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T30 (01319) 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T40 (01320) 1x Classic Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb