• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set Elektriker gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 36389
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36389
EAN / GTIN 4010995363895
Herstellernummer 36389
L-Nummer L60070 2206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff.
  • Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm.
  • Ausfuehrung: Gewicht 2120 g.
  • Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
  • Das 13-tlg. Werkzeugset umfasst ausgewählte Handwerkzeuge für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Zudem beinhaltet die Werkzeugtasche einen Kabelschneider, eine Flachrundzange sowie einen Kraftseitenschneider mit DynamicJoint® Technologie zur optimalen Übertragung der Handkraft. Weitere, speziell auf das Aufgabenfeld eines Elektrikers abgestimmte Werkzeuge vervollständigen das Werkzeugset

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7″ (41274)
  • 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
  • 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
  • 1x Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27059)
  • 1x Werkzeugmappe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb