• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set Mechaniker gemischt 33 Teile inklusive Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 36388
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
Artikelnummer 36388
EAN / GTIN 4010995363888
Herstellernummer 36388
L-Nummer L60070 2322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle
  • Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff
  • Ausfuehrung: Taschenformat ca
  • 33 x 27 x 6 cm
  • Ausfuehrung: Gewicht 2100 g
  • Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,0 mm x 100 mm (00687) 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 125 mm (00698) 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759) 1x Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4″ 150 mm (01481) 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-tlg. 1/4″ C6,3 (39040) 1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 10-tlg. glanzvernickelt (01222) 1x Werkzeugmappe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb