Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, rostfrei, Backenbreite A: 100mm

Artikel-Nr.: 363600 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 100 mm
maximaler Spannbereich b 140 mm
Backenhöhe C 40 mm
Gesamtlänge a 270 mm
Gesamtbreite B 100 mm
Gewicht 9,5 kg
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Herstellernummer B 60 15 0 0005

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
Magnetisierbarer Chromstahl − nichtrostend (für Arbeiten mit rostaggressiven Kühl- und Schmiermittel).

Funktion:

Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.
Zusätzlich geeignet zum Senkerodieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb