Aufsatzbacke System LANG 75 mm

Artikel-Nr.: 363316 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    87,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    73,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 75 mm
    Backenhöhe h 40 mm
    Höhe h1 37 mm
    Höhe h2 18 mm
    Backenlänge l 39 mm
    Länge l1 3 mm
    Gewicht 0,4 kg
    passend zu Farbcode HOLEX ZS 75
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363316 75
    EAN / GTIN 4067263102830
    Herstellernummer 363316 75

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb