Aufsatzbacke Standard 75 mm

Artikel-Nr.: 363310 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    79,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    66,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 75 mm
Backenhöhe h 26 mm
Höhe h1 23 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 39 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
passend zu Farbcode HOLEX ZS 75
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Herstellernummer 363310 75

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacke mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb