• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf 6 Stufen

Artikel-Nr.: 36326
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36326
EAN / GTIN 4031405948488
Herstellernummer 036326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Geräumige Plattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Lieferzeit: 15 Tage
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3400 mm
  • Außenbreite: 650 mm
  • Höhe: 2400 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Material: GFK/Alu
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1400 mm
  • Plattformlänge: 650 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Schrittlänge: 1500 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 1000 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb