• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einkornabrichter 10x90 mm ED5ST

Artikel-Nr.: 363249
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363249
EAN / GTIN 9003173632499
Herstellernummer 363249
L-Nummer L50140 703

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50EA-H EINKORNABRICHTER
  • Spezifikation : ED 5 ST
  • Abmessung (D/B x T): 10 x 90 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Stärke: 90 mm
  • Korngröße: 5

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb