Höhenkonsole für Zentrischspanner 170/52

Artikel-Nr.: 363090 170/52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge/Stichmaß Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 80 mm
    Höhe 50 mm
    passend zu Farbcode Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
    Produktart Schraubstock-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363090 170/52
    EAN / GTIN 4067263031536
    Herstellernummer 363090 170/52

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Erhöhung der Zentrischspanner Nr. 363000 und 363300 auf 5-Achs-Maschinen. Grundelement ist immer die Adapterplatte Nr. 363079 und darauf wird die Höhenkonsole mit Zentrischspanner montiert.

    Lieferumfang:

    Zentrierbuchsen, 4 kurze Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf einer Höhenkonsole und 4 lange Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf zwei Höhenkonsolen.

    Hinweis:

    Es können zwei Höhenkonsolen übereinander verwendet werden, sodass um 100 mm erhöht werden kann!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb