Parallelunterlagen-Paar magnetisch 5 mm

Artikel-Nr.: 363074 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 50 mm
Breite 2,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363074 5
EAN / GTIN 4062406595432
Herstellernummer 363074 5

Beschreibung

Hinweis:

Die Größen 15C, 20C, 22C, 30C und 32C wurden der Kontur der breitenreduzierten Backen angepasst.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb