Aufsatzbacke LANG mit schmalem Steg 125

Artikel-Nr.: 363019 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

b1 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 66 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 1,35 kg
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363019 125
EAN / GTIN 4062406388492
Herstellernummer 363019 125

Beschreibung

Ausführung:

Backen mit schmalem Steg zur Verbesserung der Zugängigkeit, Achtung: Gr. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Gr.80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Gr. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb