Aufsatzbacke Standard 50

Artikel-Nr.: 363010 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 11 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Herstellernummer 363010 50

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb