Spindellager komplett 80/220

Artikel-Nr.: 363008 80/220
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5 mm; 10 mm
passend für Typ 80M; 80MP
passend zu Farbcode Xtric 80
Gesamtlänge L 220 mm
Produktart Spindellager

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363008 80/220
EAN / GTIN 4062406219994
Herstellernummer 363008 80/220

Beschreibung

Ausführung:

  • Ermöglicht die Spannung von zwei Bauteilen.
  • 4 mm Längenausgleich der Spindel zur Spannung von Werkstücken unterschiedlicher Baugröße.
  • Einfache Montage und Demontage.

Passend für:

Separat erhältliche Mittelbacken Nr. 363040, 363042, 363044.

Lieferumfang:

Spindellager, Spindel mit Längenausgleich.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 3 und Gr. 5.

Hinweis:

Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb