• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prägestation XGRIPP 230 mm

Artikel-Nr.: 362929 230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

max. Prägeweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Prägeweite 230 mm
maximale Prägekraft 180 kN
Prägehub 4 mm
Länge 890 mm
Breite 150 mm
Höhe 409 mm
Gewicht 78 kg
Produktart Prägestation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Herstellernummer 362929 230

Beschreibung

Ausführung:

  • Prägen von Materialien bis 45 HRC (Zugfestigkeit 1450 N/mm2) möglich.
  • Max. Prägekraft 180kN (18 t), linearer Prägekraftverlauf.
  • Einstellung des pneumatischen Prägedrucks zwischen 0,5 und 6,5 bar.
  • Schnellverstellung im Raster 30 mm.
  • Feineinstellung über Rändelschraube.
  • Alles auf einer Grundplatte montiert– CE-Konform, sicher und kompakt als eine Einheit verwendbar.
  • Betätigungsknopf direkt an Prägestation und somit keine Pneumatikschläuche außerhalb der Station vorhanden.

Die Prägetechnik, auch Vorprägen genannt, ist eine Technologie, bei der das zu spannende Werkstück außerhalb der Werkzeugmaschine mit einer definierten Kontur versehen wird, bevor es in einem Schraubstock formschlüssig eingespannt wird. Besonders Spannsituationen, die hohe Haltekräfte erfordern und bei denen die Gefahr von Verformungen am Werkstück besteht, können durch das Vorprägen prozesssicher gemeistert werden. Vor allem für die 5-Seiten-Bearbeitung, bei der eine optimale Zugänglichkeit erreicht werden soll, ist die Prägetechnik eine optimale Lösung.

Vorteil:

Formschlüssige Spannung in Grippbacken auch bei niedriger Spannkraft

Verwendung:

Zum Vorprägen besonders harter oder labiler Bauteile.

Lieferumfang:

Grundplatte, Druckübersetzer, Prägestation, Schutzscheibe, Prägebacken, Werkstückanschlag, Auflageleiste.

Sonderzubehör:

Mittenmarkierung Nr. 362934 Gr. 1, Prüfsteine-Set für Prägebackenverschleiß Nr. 362936 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb