Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem 80 mm

Artikel-Nr.: 362636 80
Rabatt
80,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    System 2
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 362636 80
    EAN / GTIN 4260729450241
    Herstellernummer GL-X234-080-03-LA-00

    Beschreibung

    Ausführung:

    SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.

    Vorteil:

    • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
    • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
    • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
    • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.

    Verwendung:

    Ideal zum Spannen von Rohmaterial.

    Passend für:

    Grundbacken Nr. 362635 Gr. 4, 6, 7, 9, 11 und 12 (System 2).

    Hinweis:

    Vorsatzbacken Nr. 362638; 362639 separat bestellen!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb