Backe mit Positionierstiften 125 mm

Artikel-Nr.: 362622 125
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362622 125
EAN / GTIN 4067263092179
Herstellernummer 362622 125

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet, teniferiert gasnitriert (Toleranz ±0,01 mm).
  • Einfache Montage auf dem Schraubstock.
  • Mechanisches eindrücken der Stifte.
  • Druckluftbedienung über beidseitige Ventile.
  • Kein Unterschied zwischen Fest- und Mobilbacke.
  • 5,5 bar erforderlicher Luftdruck

Verwendung:

Schnelles Umrüsten für verschiedene Bearbeitungen.
  • Lagefixierung schnell und absolut wiederholgenau.
  • Zeitaufwändiges Handling von Auflageleisten entfällt.

Passend für:

GRESSEL Gripos GPS125, Gripos GPS125-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.
WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb