Backenbefestigungsschraube für Spannbacken M10X23

Artikel-Nr.: 362621 M10X23
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde×Länge Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M10
    Länge 23 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 362621 M10X23
    EAN / GTIN 4250364401593
    Herstellernummer 6921011023000

    Beschreibung

    Passend für:

    Spannbacken Nr. 362400362626 mit Backenbreite 100 bis 160 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb